Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso de ajuste de distância AMO® III 7.5 A2 tipo 2, cabeça cilíndrica, 8,0 mm
Parafuso de ajuste de distância AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 A2 tipo 2, cabeça cilíndrica, 8,0&nbsp;mm - 1
Parafuso de ajuste de distância AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 A2 tipo 2, cabeça cilíndrica, 8,0&nbsp;mm - 2
Parafuso de ajuste de distância AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 A2 tipo 2, cabeça cilíndrica, 8,0&nbsp;mm - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso de ajuste de distância AMO® III 7.5 A2 tipo 2, cabeça cilíndrica, 8,0 mm

Para instalar janelas em betão e alvenaria de pedra maciça. Com uma cabeça cilíndrica pequena. Aço inox A2. Com fenda AW30. Ideal para caixilhos de madeira tratada termicamente.

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
  • Fixação efetiva, pode ser desaparafusado sem pressão de expansão

  • Poupa tempo — não são necessárias buchas

  • Tempos de instalação curtos, pois não são necessárias ferramentas para a inserção

  • Fenda AW para maior durabilidade do bit, melhor transmissão da potência e nenhuma força de expulsão

  • Montagem trespassante

  • Capacidade imediata de sustentação de carga – sem tempo de espera após a aplicação

  • Fixação efetiva para maior capacidade de carga

  • Pode ser desaparafusado

  • Sem força de expansão durante a aplicação
Aviso

É importante verificar se os componentes estão instalados corretamente, tendo em conta as condições no local da obra (por exemplo, peso do caixilho da janela, propriedades da superfície, padrão dos furos do tijolo).