Serra circular HKS 55 Combi
Serra circular HKS 55 Combi - 1
Serra circular HKS 55 Combi - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Serra circular HKS 55 Combi

Serra circular extremamente prática com função de imersão para utilização universal.

  • Tensão nominal: 230 V/CA
  • Frequência mín./máx.: 50 / 60 Hz
  • Classe de protecção: Classe de proteção II/isolamento de proteção
  • Potência utilizada: 1200 W
  • Velocidade mín./máx. de ralenti: 2000-5200 rpm
  • Adequado para diâmetro de orifício: 20 mm
  • Diâmetro máx. da lâmina de serra: 160 mm
  • Ângulo mín./máx. de lapidado em V: 0-45 Grau
  • Profundidade máx. de corte a 90 graus: 55 mm
  • Profundidade máx. de corte a 45 graus: 40 mm
  • Peso da máquina: 3,7 kg
  • Comprimento do cabo: 4 m
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
N.º de art. Tensão nominal Frequência mín./máx. Classe de protecção Potência utilizada Número PU
Preço/PU
07021570
230 V/CA 50 / 60 Hz Classe de proteção II/isolamento de proteção 1200 W
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
Adequada como serra de fresagem


Podem ser efetuados trabalhos que, até agora, só seriam possíveis com serras de imersão especiais.



Extremamente prática e leve com magnésio fundido


O peso reduzido aumenta o conforto do trabalho e reduz o esforço necessário.



Ajuste da velocidade de ralenti


O botão de ajuste de velocidade com sistema eletrónico constante permite serrar vários tipos de material.



Mudança rápida da lâmina de serra


Bloqueio do veio com função de travamento.