Termómetro de infravermelhos com laser
Termómetro de infravermelhos com laser - 1
Termómetro de infravermelhos com laser - 2
Termómetro de infravermelhos com laser - 3
Termómetro de infravermelhos com laser - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Termómetro de infravermelhos com laser

Para medição de temperaturas de superfícies sem necessidade de contacto, com ponteiro de laser integrado

  • Intervalo mín./máx. de medição de temperatura: -50 a 650 °C
  • Intervalo mín. de medição de temperatura: -50 °C
  • Intervalo máx. de medição de temperatura: 650 °C
  • Cone de medição do termómetro: 12:1
  • Tensão nominal: 9 V/CC
  • Região mín./máx. espectral: 8-14 µm
  • Região mín. espectral: 8 µm
  • Região máx. espectral: 14 µm
  • Tempo de reacção: 150 ms
  • Mecanismo de desactivação automática: 5 s
  • Bateria recarregável/designação da bateria: Bloco de 9 V; PP3; F22
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
N.º de art. Intervalo mín./máx. de medição de temperatura Intervalo mín. de medição de temperatura Intervalo máx. de medição de temperatura Cone de medição do termómetro Número PU
Preço/PU
071553 110
-50 a 650 °C -50 °C 650 °C 12:1
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
Ergonómico, prático e adequado para utilização em qualquer local


Medição fácil de temperaturas em apenas alguns segundos



Graças ao feixe laser de dois pontos, é possível focar o ponto de medição com ainda mais precisão


Medição fiável e precisa



Cone de medição extremamente estreito de 12:1


Quanto mais estreito for o cone de medição, mais preciso é o resultado da medição (por exemplo, numa distância de 12 cm, o diâmetro de medição é de 1 cm)



Regulação digital do grau de emissão


Variável entre 0,1 e 1,0 (definição de fábrica de 0,95)



É possível mudar de Celsius para Fahrenheit


Elimina conversões complicadas



Com iluminação do ecrã integrada



Resultados apresentados até uma casa decimal



Alarme ajustável para temperaturas extremamente altas ou baixas


Entre -50 °C e +650 °C



O termómetro de infravermelhos com laser é fornecido numa bolsa prática que pode ser fixada ao cinto.



Precisão de repetição


  • -50 °C a +20 °C/-58 °F a + 68 °F: +/-1,3 °C (2,3 °F)

  • +20 a +650 °C/+68 a +1202 °F: +/- 0,5%, 0,5 °C (0,9 °F)


Tolerâncias de medição


  • - 50 °C a + 20 °C/-58 °F a + 68 °F: +/-2,5°C (4,5°F)

  • +20 a +300°C/+68 a +572°F: +/-1%, 1 °C (1,8 °F)

  • +300 °C a +650 °C/+572 °F a +1202 °F: ±1,5%
Aviso

Se o gatilho for premido continuamente, o dispositivo indica sempre a temperatura atual de todos os pontos de medição. Quando libertado, é indicado o último resultado de medição.