Chave combinada de roquete, métrica, reta
Chave combinada de roquete, métrica, reta - 1
Chave combinada de roquete, métrica, reta - 2
Chave combinada de roquete, métrica, reta - 3
Chave combinada de roquete, métrica, reta - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Chave combinada de roquete, métrica, reta

Ler descrição do artigo

Disponível em 14 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Largura entre faces Espessura da garra Largura das garras (exterior) Espessura do anel Número PU
Preço/PU
071425119
19 mm 11,2 mm 39,7 mm 8,7 mm
1 Un.
071425117
17 mm 10,3 mm 35,6 mm 8,1 mm
1 Un.
071425118
18 mm 10,7 mm 37,6 mm 8,4 mm
1 Un.
071425115
15 mm 9,5 mm 31,3 mm 6,4 mm
1 Un.
071425116
16 mm 10 mm 33,5 mm 6,7 mm
1 Un.
071425113
13 mm 8,6 mm 27,2 mm 6,6 mm
1 Un.
071425114
14 mm 9 mm 29,3 mm 6,1 mm
1 Un.
071425111
11 mm 7,7 mm 23 mm 5,8 mm
1 Un.
071425112
12 mm 8,3 mm 25 mm 6,4 mm
1 Un.
071425110
10 mm 7,3 mm 20,9 mm 5,3 mm
1 Un.
071425122
22 mm 13,1 mm 45,9 mm 9,3 mm
1 Un.
071425124
24 mm 14,6 mm 52 mm 9,9 mm
1 Un.
071425108
8 mm 6,6 mm 16,7 mm 4,4 mm
1 Un.
071425109
9 mm 7 mm 18,8 mm 4,8 mm
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
  • Encaixe: Luneta POWERDRIV modificada, bissextavada, estriado fino, 72 dentes

  • Norma: binário máx. em conformidade com a norma DIN 899

  • Geometria: Luneta reta, mordente com ângulo de 15°

  • Soltar os parafusos com a extremidade aberta e apertar com o mecanismo de roquete da luneta

  • Luneta ultrafina para trabalhar em espaços apertados, ângulo de rotação de 5°, núcleo da luneta de fabrico de precisão para movimentos seguros e suaves

  • Material: Aço cromo-vanádio

  • Superfície básica do corpo: cromado, acabamento acetinado mate
Aviso

Esta ferramenta especial só pode ser utilizada até ao binário máximo. Por este motivo, as chaves são adequadas apenas para soltar os parafusos até determinado limite.