Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mesa de serra de esquadria e serra circular KTS 140 Combi
Serra de mesa e serra de esquadria versáteis, compactas e robustas que incluem lâmina de serra de montagem universal, batente paralelo, vara de empurrar, tampa de proteção e ferramenta de montagem. Perfeito para efetuar cortes longitudinais, transversais, em esquadria e inclinados de forma fácil, precisa e segura.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Longa vida útil
Motor de indução de alta qualidade e potente para uma utilização contínua e sem manutenção.
Conversão rápida e simples
Alteração sem ferramentas entre serra circular de mesa e serra de corte
Fixação simples e com precisão
Pontos de bloqueio para ângulos de inclinação e esquadria padrão
Fácil de transportar e adequada para mudanças de local em estaleiros de obras
Pernas de suporte amovíveis e pegas de transporte integradas
Resultados precisos
Batente da peça ajustável
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Para serrar madeira e materiais semelhantes
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!