Sapato de segurança, S3, Heat
Sapato de segurança, S3, Heat - 1
Sapato de segurança, S3, Heat - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Sapato de segurança, S3, Heat

These high-quality and durable safety shoes are equipped with heat-resistant HRO outsoles.

  • Cor: Preto, Vermelho
  • Material da parte superior do calçado: Couro com inserção em tecido
  • Categoria de segurança: S3
  • Normas: SRC , HRO
  • ISO: 20345
  • Outro padrão: SRC, HRO
  • Largura do pé: 11 (sapatos de segurança de largura Comfort)

Ler descrição do artigo

Disponível em 9 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Tamanho Cor Material da parte superior do calçado Categoria de segurança Número PU
Preço/PU
M418083040
40 Preto, Vermelho Couro com inserção em tecido S3
1 Un.
M418083039
39 Preto, Vermelho Couro com inserção em tecido S3
1 Un.
M418083042
42 Preto, Vermelho Couro com inserção em tecido S3
1 Un.
M418083041
41 Preto, Vermelho Couro com inserção em tecido S3
1 Un.
M418083043
43 Preto, Vermelho Couro com inserção em tecido S3
1 Un.
M418083044
44 Preto, Vermelho Couro com inserção em tecido S3
1 Un.
M418083045
45 Preto, Vermelho Couro com inserção em tecido S3
1 Un.
M418083046
46 Preto, Vermelho Couro com inserção em tecido S3
1 Un.
M418083048
48 Preto, Vermelho Couro com inserção em tecido S3