Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rebarbadora angular EWS 14-125-EQ Universal
Potente rebarbadora angular universal de 1400 W com controlo de velocidade, punho antivibração e a maior densidade de potência da sua classe para uma rápida progressão do trabalho. Ideal para trabalho intenso de desbaste e corte.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Adapta-se de forma ideal ao material e à tarefa em questão
O controlo da velocidade infinitamente regulável torna a rebarbadora angular a solução ideal para todas as aplicações.
Progressão rápida do trabalho
Com sistema eletrónico constante, a velocidade mantém-se constante mesmo com carga.
Proteção contra rearranque
Na sequência de uma falha de energia, a rebarbadora angular não arranca involuntariamente, reduzindo de forma significativa o risco de ferimentos.
Proteção contra sobrecarga e arranque suave
Aumenta a vida útil e a segurança operacional da máquina.
Proteção contra recuo
O desacoplamento mecânico garante que não há recuo se o disco bloquear. Para um elevado nível de proteção para o utilizador e uma rápida continuação dos trabalhos.
Substituição do disco rápida e sem ferramenta, com um simples toque num botão
Porca de aperto rápido "Q-Nut" e tampa de proteção de ajuste rápido.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!