Corrediça oculta de extração total Ecoslide
Corrediça oculta de extração total  Ecoslide - 1
Corrediça oculta de extração total  Ecoslide - 2
Corrediça oculta de extração total  Ecoslide - 3
Corrediça oculta de extração total  Ecoslide - 4
Corrediça oculta de extração total  Ecoslide - 5
Corrediça oculta de extração total  Ecoslide - 6
Corrediça oculta de extração total  Ecoslide - 7
Corrediça oculta de extração total  Ecoslide - 8

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Corrediça oculta de extração total Ecoslide

Com amortecedor hidráulico integrado

  • Capacidade de carga: 30 kg
  • De puxar: Extensão total

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Comprimento nominal Sistema de fecho Profundidade mínima de instalação Capacidade de carga Número PU
Preço/PU
0684250253
300 mm Soft-close 318 mm 30 kg
0684250255
350 mm Soft-close 368 mm 30 kg
0684250257
400 mm Soft-close 418 mm 30 kg
0684250259
450 mm Self-close 468 mm 30 kg
0684250261
500 mm Soft-close 518 mm 30 kg
0684250263
550 mm Soft-close 568 mm 30 kg
0684250252
270 mm Soft-close 288 mm 30 kg
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
Testada em mais de 50 000 ciclos

Aviso

O acoplamento de bloqueio adequado permite a regulação de altura sem ferramentas de +3,5 mm.