Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para betão, cavilha roscada W-BS/S
Ideal para montagem de abraçadeiras para tubos ou mangas distanciadoras (rosca de ligação M8 x 16), aço zincado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Extremamente versátil
Três profundidades de fixação (tamanhos 6 – 14) e uma grande variedade de tipos
- Capacidade para suportar cargas elevadas
- Praticamente sem efeito de expansão, permitindo a manutenção de um espaçamento axial e até à extremidade mínima
- Instalação muito rápida e fácil
- Não necessita de binário
- Capacidade imediata de sustentação de carga – sem tempo de espera
ETA-16/0043 para fixação individual
Opção 1, betão fissurado e não fissurado
ETA-16/0128 para fixações múltiplas
Betão
Telhados de betão pré-esforçados, ocos
Resistência ao fogo
R30, R60, R90, R120; Relatório técnico TR020 (incluído nas aprovações)
A partir do tamanho 8, recomendamos a utilização de uma aparafusadora de percussão tangencial adequada para a instalação.
Se forem dispostas várias fixações umas depois das outras na mesma direção de carga, apenas uma fixação é posicionada para cargas transversais.
ETA-16/0043 para fixação individual
Opção 1, betão fissurado e não fissurado
ETA-16/0128 para fixações múltiplas
Betão
Telhados de betão pré-esforçados, ocos
Resistência ao fogo
R30, R60, R90, R120; Relatório técnico TR020 (incluído nas aprovações)
Fixação individual
Betão normal C20/25 a C50/60 (betão não fissurado e fissurado)
Fixações múltiplas
Para fixação de sistemas sem sustentação de carga em betão não fissurado e fissurado
Para fixação em telhados de betão pré-esforçados, ocos
Uma solução de fixação eficiente para muitas aplicações HVAC ou elementos de fixação que têm de ser amovíveis. Ideal para fixação
por exemplo, de abraçadeiras para tubos, calhas de montagem, suportes, perfis de metal, suportes para subestruturas de fachadas ou telhados
Pode ser utilizado em betão < C20/25 e pedra natural à prova de compressão (sem aprovação)
W-BS/S (aço galvanizado) aprovado para utilização em espaços interiores secos
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!