Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto saca bocados Sanitários

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto saca bocados Sanitários

Saca-bocados com Ø de 28,3, 31,7 e 35,0 mm com três pontas de corte para cortar furos em lava-loiças de aço inox.
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
Três pontas de corte


  • Menos deformação do material a cortar

  • Não emperra ou torce no parafuso de tração

  • Não danifica a rosca do parafuso

  • Melhor apoio


4 ranhuras na matriz


para um alinhamento preciso no centro.



Pode ser utilizado em materiais até 2,0 mm de espessura


Em aço (St37), alumínio, cobre e plásticos



Conteúdo:


  • 1 saca com Ø de 28,3 mm, matriz e parafuso de tração

  • 1 saca com Ø de 31,7 mm, matriz e parafuso de tração

  • 1 saca com Ø de 35,0 mm, matriz e parafuso de tração

  • 1 chave combinada de 17 mm

  • 3 parafusos de tração 12.9, M 10 x 1 x 50
Aviso

O desperdício cai mais facilmente da matriz se rodar o saca mais 2-3 vezes na matriz após o corte.


Para pré-perfuração: Broca espiral HSCo, Ø de 11,0 mm, artigo n.º0626001100


Para lubrificar o parafuso de tração: AL 1100, artigo n.º 08931101