Serra circular de meia esquadria KTS 305 LM
Serra circular de meia esquadria KTS 305 LM - 1
Serra circular de meia esquadria KTS 305 LM - 2
Serra circular de meia esquadria KTS 305 LM - 3
Serra circular de meia esquadria KTS 305 LM - 4
Serra circular de meia esquadria KTS 305 LM - 5
Serra circular de meia esquadria KTS 305 LM - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Serra circular de meia esquadria KTS 305 LM

Serra extremamente robusta e potente com funções de mesa e esquadria. Satisfaz todos os requisitos de corte preciso e fiável de materiais como, por exemplo, madeira, plástico e alumínio.

  • Tensão nominal: 230 V/CA
  • Classe de protecção: Classe de proteção I/ligação à terra de proteção
  • Diâmetro máx. da lâmina de serra: 305 mm
  • Adequado para diâmetro de orifício: 30 mm
  • Potência utilizada: 1600 W
  • Ângulo máx. de lapidado em V: 45 Grau
  • Peso da máquina: 22,5 kg
  • Velocidade máx. de ralenti: 2850 rpm
  • Comprimento: 580 mm
  • Largura: 540 mm
  • Altura: 650 mm
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
N.º de art. Tensão nominal Classe de protecção Diâmetro máx. da lâmina de serra Adequado para diâmetro de orifício Número PU
Preço/PU
07013050
230 V/CA Classe de proteção I/ligação à terra de proteção 305 mm 30 mm
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
Motor de indução extremamente potente e silencioso para operação contínua sem necessidade de manutenção


Longa vida útil e poupança de custos



Régua facilmente legível na parte superior e inferior da mesa


Funcionamento flexível e preciso para qualquer aplicação



Design compacto e comparativamente leve


Ideal para fácil transporte e adequada para aplicações em diferentes locais de obra.



Pontos de retenção para ângulos de inclinação e esquadria padrão


O ângulo padrão pode ser fixado de forma simples e precisa.



Elevada capacidade de corte com várias opções de ajuste


Ideal para cortes retos, em esquadria e inclinados.



Parte superior da mesa ajustável em altura e fabricada em alumínio fundido de grau elevado


Serra combinada de meia esquadria e serra circular de mesa



Profundidade de corte x largura de corte:


  • Corte reto para intervalo de corte 90°/90°, 100 x 165 mm

  • Corte em esquadria para intervalo de corte 45°/90°, 100 x 105 mm

  • Corte reto para intervalo de corte 0° a 45°, 45-30 x 130 mm

  • Inclinação para intervalo de corte 90°/45°, 65 x 165 mm

  • Inclinação para intervalo de corte 45°/45°, 70 x 45 mm

  • Parte superior da mesa de trabalho:

  • Comprimento da mesa 475 mm

  • Largura da mesa 325 mm

  • Altura da lâmina da serra 0-55 mm

  • Largura de corte 2 mm

  • Ângulo de esquadria até 45°

  • Ângulo de inclinação até 45°


Inclui ângulo de paragem, batente de barra, dispositivo de retenção e tração e lâmina de serra de montagem universal

2 Anos de Garantia