Produto de limpeza de injetores a gasóleo

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Produto de limpeza de injetores a gasóleo

Para limpar todos os motores a gasóleo convencionais de viaturas ligeiras e camiões.

  • Conteúdo: 300 ml
  • Cor: Castanho
  • Cheiro/fragrância: Característico
  • Base química: Hidrocarboneto
  • Duração em armazenamento de produção: 24 Mês
  • Densidade: 0,845 g/cm³
  • Condições de densidade: a 20°C
  • Temperatura mín. de inflamação: 62 °C
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
N.º de art. Conteúdo Cor Cheiro/fragrâ... Base química Número PU
Preço/PU
5861011300
300 ml Castanho Característico Hidrocarboneto
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
Para limpeza do bocal e bomba de injeção


  • Liberta e remove sedimentos, mesmo na gama microscópica

  • Assegura uma combustão limpa


Neutraliza e aglutina a água de condensação de ácidos


  • Protege o sistema de combustível contra a corrosão

  • Limpa e protege desde o depósito de combustível até à câmara de combustão


Melhora o índice de cetano


Reduz os ruídos do motor relacionados com o combustível



Concentrado de agentes ativos de base sintética


Semelhante aos utilizados nos combustíveis de gasóleo nacionais e internacionais.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.