Elimina rangidos, estalidos e movimentos rígidos
Oferece uma proteção duradoura contra o desgaste
Espessura da película de 10 µm
Pode ser utilizado com tolerâncias mínimas na engenharia de precisão
Elevada resistência
- Resistente térmica de -180 °C a +260 °C (por breves instantes)
- Permanentemente resistente a água, ácidos e bases
Sem óleo mineral
Sem silicone
Os fumadores têm de lavar as mãos após a utilização. Fumar tabaco contaminado pode causar problemas de saúde.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais.
Lubrificante seco, transparente e resistente à sujidade para cargas leves a médias.
Agite por breves instantes antes de utilizar. Pulverize uma camada fina nos pontos ou nas articulações de fricção e deixe secar. Tempo de secagem para uma aplicação fina: aprox. 1-2 minutos. Tempo de secagem com camada espessa: aprox. 5 minutos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!