Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Mosquetão tri-lock Com fecho tri-lock para máxima segurança

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Mosquetão tri-lock Com fecho tri-lock para máxima segurança
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
Dimensões: 112 x 78 mm (C x L)



Abertura máxima: 23 mm



Carga de rutura:


  • Horizontal: 8 kN

  • Aberto: 6 kN

  • Vertical: 24 kN


Peso: 95 g

Em conformidade com as normas EN 362 e EN 12275