Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Porca sextavada, perfil baixo, com anilha (sem inserção metálica) DIN 985, aço inox A2, simples
Porca sextavada, perfil baixo, com anilha (sem inserção metálica) DIN 985, aço inox A2, simples - 1
Porca sextavada, perfil baixo, com anilha (sem inserção metálica) DIN 985, aço inox A2, simples - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Porca sextavada, perfil baixo, com anilha (sem inserção metálica) DIN 985, aço inox A2, simples

Ler descrição do artigo

Disponível em 8 versões diferentes
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
  • Porcas com capacidade de carga reduzida

  • As porcas sextavadas com altura nominal inferior em conformidade com a norma DIN 985 não suportam cargas de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 20898-2

  • A designação da classe de resistência tem duas barras verticais adicionadas antes e depois do código de resistência para diferenciar.

  • A norma DIN 985 foi substituída pela norma ISO 10511, 10512 e 7040

  • Quando a ligação entre porca e parafuso é estabelecida, a rosca do parafuso é fixada pelo anel de plástico. O alto nível de atrito criado pelas forças de aperto entre os perfis de rosca gera o binário de bloqueio necessário para manter a força de pré-carga.

  • Sem danos nas superfícies da rosca

  • Intervalo de temperatura de trabalho: -70 °C a +120 °C
Aviso

A norma DIN 985 foi retirada e substituída pela norma ISO 10511. Existem ligeiras semelhanças (roscas M7, M18, M22, M27, M33 e roscas com diâmetro nominal > M36 removidas | Roscas finas removidas | Altura da porca alterada | Largura em planos alterada para roscas M10, M12 e M14 a 16, 18 e 21 mm | Classes de força alteradas para 04 e 05).