Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Compasso universal 9
Compasso universal 9 - 1
Compasso universal 9 - 2
Compasso universal 9 - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Compasso universal 9
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
  • Ângulo máx. de abertura: 110°

  • Altura máx. do compasso: 500 mm

  • Capacidade de carga: 9 kg

  • Possibilidade de utilização à esquerda ou à direita

  • Material: Zinco fundido, niquelado

  • Resistente, aspeto fantástico

  • Colocação fácil e rápida com tempo de montagem reduzido graças à montagem por encaixe


Um acessório de fixação, três funções:


  • Retenção: O compasso fixa em cada posição de abertura para um abrir e fechar mais fácil.

  • Travão: O compasso trava na posição mais alta e fecha suavemente.

  • Compasso: Ajuste para usar como compasso em porta de armário.
Aviso

Sugestão de instalação:


  • Fixe o fixador de porta com parafusos Assy 3,5 x ... e o fixador lateral, com parafusos Euro, tipo A, diâmetro da cabeça: 7,4 mm.

  • Diferentes pontos de fixação no fixador de porta permitem diferentes ângulos de abertura.

  • O compasso está com definição standard para o nível de retenção médio. Após a instalação, a resistência tem de ser adaptada ao peso da porta. Numa disposição em par, deve instalar ambas ao mesmo tempo.

As dimensões especificadas não são obrigatórias. Sujeito a alterações técnicas!