Roquete para montagem de andaimes
Roquete para montagem de andaimes - 1
Roquete para montagem de andaimes - 2
Roquete para montagem de andaimes - 3
Roquete para montagem de andaimes - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Roquete para montagem de andaimes

Reversível, com dois tamanhos diferentes de garra, aço crómio-vanádio

  • Largura entre faces: 19 x 22 mm
  • Comprimento: 320 mm
  • Diâmetro externo do anel: 42 mm
  • Comprimento do parafuso cónico: 100 mm
  • Diâmetro do parafuso cónico: 16 mm
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
N.º de art. Largura entre faces Comprimento Diâmetro externo do anel Comprimento do parafuso cónico Número PU
Preço/PU
0713851192
19 x 22 mm 320 mm 42 mm 100 mm
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
Duas ferramentas numa só



Alterne a rotação entre para a direita/esquerda


Fácil e muito confortável de utilizar.



Inclui uma cavilha cónica pontiaguda na ponta do roquete


Para alinhar os furos de andaimes.