Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lubrificante HHS®
Massa lubrificante EP duradoura em spray para excelente proteção contra influências climatéricas e ambientais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aderência baixa de pó e sujidade
- Ideal para lubrificação no exterior
- Maior vida útil da massa lubrificante
- Excelente comportamento de vedação
- Aumenta o intervalo entre lubrificações
Resistente a água pulverizada e água salgada, bases e ácidos fracos
- Proteção anticorrosiva fantástica
- O lubrificante não sai com lavagens
- Resistente à oxidação
Carga de alta pressão das peças lubrificadas
- Aditivos EP (pressão extrema) para uma resistência a pressão extremamente elevada
- Excelente amortecimento de ruído e vibração
Minimiza o desgaste e a perda de substância nos pontos de lubrificação
- Reduz a temperatura de fricção, o que prolonga o efeito lubrificante
- Desgaste reduzido
Sem silicone, resina ou ácidos
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Massa lubrificante de extrema pressão duradoura em spray com fator de proteção elevado contra influências climatéricas e ambientais.
Adequado para pontos de lubrificação expostos com fortes influências de sujidade e clima, por exemplo, em rodas dentadas, rolamentos, cabos de aço, cabos enroladores equilibradores, rolamentos de deslizamento e muito mais. O HHS 500 é ideal para lubrificação exterior graças à baixa aderência de pó e sujidade. A massa lubrificante em spray altamente viscosa, com propriedades antidesgaste e anticorrosão, também é ideal para a lubrificação de pinos de portas, dobradiças, calhas de deslizamento, correntes, rodas de corrente, guinchos de cabo, hastes, rodas dentadas, cremalheiras e muito mais.
Agite bem a lata antes de utilizar. Limpe cuidadosamente os pontos a serem lubrificados com HHS® Clean, Art.-Nr. 089310610 Em seguida, pulverize uniformemente a superfície limpa a uma distância de 20-30 cm.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!