A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBInformação sobre a exibição do preço e da imagem
Preço por unidade de embalagem (PU):Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o início de sessão
Alisar o vedante com um agente alisador neutro, tal como o nosso alisador de silicone, n.º de artigo 0893 3.
O acabamento da junta deve ser baseado na DIN 18540 e na DIN 18545. O vedante só pode aderir a duas superfícies. Qualquer outra aderência pode, em caso de movimento, causar fissuração nas juntas de expansão. Nestes casos, a vedação a 100% já não é garantida. Preencher primeiro a junta com material de enchimento para evitar uma aderência em três pontos. A profundidade mínima de enchimento deve ser de 15 mm em ambos os lados da junta. A espessura da parede tem de ser superior a 100 mm.
Para requisitos gerais de B1 P-MPA-E-00-583
Para utilização no sistema [G] + [J] +[L]
Para vedação de juntas de dilatação e ligação sujeitas a tensão de expansão com capacidade de resistência ao fogo F90, de acordo com a norma DIN 4102, parte 2
Entre chapa de metal e/ou materiais de construção minerais sólidos
Para vedação de vidros corta-fogo