Bomba de vácuo VP 800
Bomba de vácuo VP 800 - 1
Bomba de vácuo VP 800 - 2
Bomba de vácuo VP 800 - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bomba de vácuo VP 800

Para fixar o suporte para perfuração juntamente com o conjunto de vácuo opcional correspondente.

  • Tensão nominal: 230 V/CA
  • Potência utilizada: 500 W
  • Pressão máx.: 0.8 bar
  • Peso da máquina: 11,45 kg
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
N.º de art. Tensão nominal Potência utilizada Pressão máx. Peso da máquina Número PU
Preço/PU
57091310
230 V/CA 500 W 0.8 bar 11,45 kg
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
  • A placa de sucção permite que o pé de apoio não tenha de ser ligado