Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Placa perfurada

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Placa perfurada

Para ligações madeira-madeira sujeitas a cargas de tração e compressão, por exemplo, conectores de estruturas de madeira, cintas de aperto, ligações de suspensão

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
  • Força de tração Rm ≥ 295 N/mm²

  • Extensão longitudinal A80 ≥ 22%

  • Chapa metálica galvanizada a quente de ambos os lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) em conformidade com a norma EN 10346:2009, 2 mm de espessura

  • Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Aviso

Devem ser utilizadas 2 placas de metal perfuradas e larguras de madeira idênticas em cada ligação.



Deve ser deixada folga para a excentricidade nas ligações unilaterais.



As folgas das extremidades dos pregos devem ser respeitadas em conformidade com a norma EC5.



Os pregos devem ser dispostos simetricamente ao eixo da força aplicada centralmente.



Documentos de trabalho disponíveis:


É possível encontrar tabelas sobre cargas e informações detalhadas sobre o processamento na página de serviço www.wuerth.de/holzverbinder.

Marcação CE em conformidade com a norma EN 14545 2009-02