Cinta de carga com roquete para fixação em interiores
Cinta de carga com roquete para fixação em interiores - 1
Cinta de carga com roquete para fixação em interiores - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cinta de carga com roquete para fixação em interiores

Acessório de fixação de extremidade, aprovado em termos de segurança pela TÜV, para combinação com a calha de fixação

  • Força de tração LC permitida nas cintas: 1500 daN
  • Forma do gancho: Anchor rail fitting
  • Pré-carregamento: 250 daN
  • Força aplicada pelo soldador com roquete: 50 daN
  • Comprimento: 3,5 m
  • Largura: 50 mm
  • Cor: Vermelho
  • Material: PES - Poliéster
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
N.º de art. Força de tração LC permitida nas cintas Forma do gancho Pré-carregamento Força aplicada pelo soldador com roquete Número PU
Preço/PU
071392 301
1500 daN Anchor rail fitting 250 daN 50 daN
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
  • Cintas de carga em poliéster

  • Roquete de pressão

  • Utilização possível a temperaturas entre -40 °C e +100 °C
Aviso

A cor das cintas de carga pode desbotar. A utilização em condições de chuva constante pode causar manchas ligeiras.

Em conformidade com a norma EN 12195-2



Testada pela TÜV