Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Perfurador de chapa metálica com divisor métrico
Tamanhos métricos ISO em conformidade com a EN 50262
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Com parafuso de tração KL
O parafuso de tração de rolamento de esferas com encapsulamento plástico protege contra a sujidade e assegura uma vida útil mais longa.
Vida útil prolongada
Geometria de corte recém-desenvolvida
Divisão do material no cançonete 3 vezes superior: sem adesão dos resíduos de perfuração ao parafuso de tração, com garantia de um desgaste uniforme da ferramenta e perfuração de furos circulares precisos e sem limalhas.
Alinhamento preciso com a linha cruzada
4 entalhes no cançonete
Diâmetro para elementos de controlo (botões, interruptores, luzes indicadoras): 30,5 mm
No parafuso de tração de Ø 19,0 mm, também é possível efetuar a pré-perfuração com um saca bocados M20 (PG 13.5) como alternativa.
Para pré-perfuração: Broca espiral HSS, n.º de artigo 0624...
Para lubrificar o parafuso de tração: AL 1100 n.º de artigo 0893 110 1
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!