Cinta de carga com roquete standard
Cinta de carga com roquete standard - 1
Cinta de carga com roquete standard - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cinta de carga com roquete standard

Gancho aberto aprovado em termos de segurança pela TÜV

  • Força de tração LC permitida nas cintas: 4000 daN
  • Forma do gancho: Gancho de garra
  • Pré-carregamento: 320 daN
  • Força aplicada pelo soldador com roquete: 50 daN
  • Alongamento máx. da cinta de aperto: 7 %
  • Comprimento: 9 m
  • Largura: 50 mm
  • Cor: Vermelho
  • Material: PES - Poliéster
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
N.º de art. Força de tração LC permitida nas cintas Forma do gancho Pré-carregamento Força aplicada pelo soldador com roquete Número PU
Preço/PU
0713923904
4000 daN Gancho de garra 320 daN 50 daN
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
  • Cintas de carga em poliéster

  • Roquete de pressão

  • Utilização possível a temperaturas entre -40 °C e +100 °C
Aviso

A cor das cintas de carga pode desbotar. A utilização em condições de chuva constante pode causar manchas ligeiras

Em conformidade com a norma EN 12195-2



Aprovação pela sociedade de regulamentação técnica alemã (TÜV)