Produto de lavagem e limpeza do motor

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Produto de lavagem e limpeza do motor

Para limpeza de todos os motores a gasolina ou gasóleo

  • Conteúdo: 400 ml
  • Cor: Castanho
  • Cheiro/fragrância: Característico
  • Base química: Combinação de aditivos
  • Duração em armazenamento de produção: 60 Mês
  • Densidade: 0,81 g/cm³
  • Condições de densidade: a 20°C
  • Temperatura mín. de inflamação: 60 °C
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
N.º de art. Conteúdo Cor Cheiro/fragrâ... Base química Número PU
Preço/PU
5861310400
400 ml Castanho Característico Combinação de aditivos
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
  • O produto de lavagem e limpeza do motor limpa o interior do motor e o sistema de fornecimento de óleo

Os motores limpos de sujidade podem funcionar ao seu nível de desempenho máximo juntamente com o óleo limpo.



  • Limpeza cuidadosa e rápida

  • Não ataca os vedantes

  • Otimiza as emissões de gases de escape

  • Compatível com catalisadores

  • Liberta os anéis de pistão encravados

  • Fácil de utilizar

  • Uma lata de 400 ml é suficiente para uma quantidade de enchimento de óleo de até 5 litros. 1000 ml são suficientes para 10 - 15 litros de óleo
Aviso

Não é adequado para utilização em motociclos com embraiagem em banho de óleo que partilhem um circuito de óleo conjunto

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.