Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Fita de vedação adesiva EURASOL®
Fita de vedação adesiva EURASOL<SUP>®</SUP> - 1
Fita de vedação adesiva EURASOL<SUP>®</SUP> - 2
Fita de vedação adesiva EURASOL<SUP>®</SUP> - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Fita de vedação adesiva EURASOL®

Fita adesiva extremamente adesiva e versátil para a colagem à prova de ar e vento das telas de revestimento do telhado, barreiras de vapor e telas de barreira de vapor, e para a colagem hermética de junções de painéis OSB.
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
Resistência testada ao envelhecimento


  • Segurança máxima com testes Blower-Door

  • Protege contra a humidade e o crescimento de bolor no isolamento


  • Excelente aderência inicial e final

  • Aplicação rápida, fácil e segura

  • O material de base Flexible adapta-se muito bem à penetração

  • Sem solvente
Aviso

A superfície de aplicação deve estar seca e isenta de gorduras, aparas e pó. Certifique-se de que não existe acumulação de água estagnada nas áreas coladas.

  • Certificado para resistência ao envelhecimento térmico e à humidade pela Universidade de Kassel

  • Prova de vedação hermética do Instituto Fraunhofer para física de edifícios de Estugarda com base nas normas DIN 18055/DIN EN 42 e DIN V 4108-7/prEN 12114

  • GEG


EMICODE EC1plus: Emissões muito reduzidas: O sistema de classificação EMICODE distingue a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de armazenamento e utilização, não podemos garantir o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.