Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Ligador SV 20
Ligador SV 20 - 1
Ligador SV 20 - 2
Ligador SV 20 - 3
Ligador SV 20 - 4
Ligador SV 20 - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Ligador SV 20

Com encaixe simples

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes
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
Material: Zinco fundido, niquelado


  • Nível elevado de estabilidade

  • Excelente acabamento


Maior cobertura do furo


Os possíveis danos na superfície do furo ficam escondidos



Grande espaço de encaixe para a cavilha


Absorve as tolerâncias de produção



Flancos excêntricos perfilados


  • Os conectores são fixos fisicamente e por fricção

  • Não se soltam sozinhos


Modelo com fenda AW 20


Excelente transferência de potência com posição inclinada para chave de fenda



Modelo de fenda PZ 2


Ideal para montagem/desmontagem pelo cliente final



Pode ser utilizado no lado oposto ao da instalação com furo de atravessamento (com fenda PZ2)


Possibilidade de ocultar os suportes



Modelo sem barra


  • A prateleira pode ser instalada a partir de uma posição superior ou frontal

  • Também é possível utilizar buchas ou lamelas de madeira

As dimensões especificadas não são obrigatórias. Sujeito a alterações técnicas!