Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Chaves de caixa de 1/4", 3/8" e 1/2" Conjunto de 77 peças

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Chaves de caixa de 1/4", 3/8" e 1/2" Conjunto de 77 peças

Chave de caixa para parafusos com fenda TX em caixa de plástico robusta e prática para aplicações em oficina e utilização móvel
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
Conjunto abrangente em caixa de plástico, 77 peças


  • Este conjunto contém uma gama abrangente de chaves de caixa TX para utilizar na oficina e nos trabalhos exteriores

  • A caixa de plástico robusta com pega e fecho clip tem uma base de espuma rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação

  • As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte

  • As ferramentas em falta podem ser detetadas num relance


Perfeito para muitas aplicações práticas


  • TX IP: Tampa da caixa de proteção da correia de distribuição, engrenagens, motor em geral, etc.

  • TX IPR: Bombas de encaixe de sistemas com bocais de linha de bombas, medidor de massa de ar, unidade de controlo do imobilizador do motor EWS3, bombas de injeção, alternador etc.

  • TX Plus: Volantes, fixação para embraiagem, etc.

  • Outros tipos de parafusos: TX externa, TX com e sem furos

  • Com fendas diferentes: 1/4 ", 3/8 " e 1/2 "

  • Isto significa que quase todas as ligações aparafusadas são possíveis


Adequado para utilização manual com roquetes DIN 3120



Qualidade particularmente elevada para uma longa vida útil


  • Aço cromo-vanádio

  • A funcionalidade a longo prazo das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material