As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para betão com rosca interior W-BS/S
Para suspensões e instalações com varões roscados (rosca escalonada M8/M10), aço zincado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Extremamente versátil
Três profundidades de fixação (tamanhos 6 – 14) e uma grande variedade de tipos
- Capacidade para suportar cargas elevadas
- Praticamente sem efeito de expansão, permitindo a manutenção de um espaçamento axial e até à extremidade mínima
- Instalação muito rápida e fácil
- Não necessita de binário
- Capacidade imediata de sustentação de carga – sem tempo de espera
ETA-16/0043 para fixação individual
Opção 1, betão fissurado e não fissurado
ETA-16/0128 para fixações múltiplas
Betão
Telhados de betão pré-esforçados, ocos
Resistência ao fogo
R30, R60, R90, R120; Relatório técnico TR020 (incluído nas aprovações)
A partir do tamanho 8, recomendamos a utilização de uma aparafusadora de percussão tangencial adequada para a instalação.
Se forem dispostas várias fixações umas depois das outras na mesma direção de carga, apenas uma fixação é posicionada para cargas transversais.
ETA-16/0043 para fixação individual
Opção 1, betão fissurado e não fissurado
ETA-16/0128 para fixações múltiplas
Betão
Telhados de betão pré-esforçados, ocos
Resistência ao fogo
R30, R60, R90, R120; Relatório técnico TR020 (incluído nas aprovações)
Fixação individual
Betão normal C20/25 a C50/60 (betão não fissurado e fissurado)
Fixação múltipla
Para fixação de sistemas sem sustentação de carga em betão fissurado e não fissurado
Para fixação em telhados de betão pré-esforçados, ocos
Solução de suspensão mais simples para varões roscados com tamanho M8 e M10, adequado para
por exemplo, instalações de tubo simples e ventilação, subestruturas de teto suspensas, cabos suspensos e encaminhamento de tubos
Pode ser utilizado em betão < C20/25 e pedra natural resistente à compressão (sem aprovação)
W-BS/S (aço galvanizado) aprovado para utilização em espaços interiores secos
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!