Betume fibra de vidro VAKU GF LIGHT
Betume fibra de vidro VAKU GF LIGHT - 1
Betume fibra de vidro VAKU GF LIGHT - 2
Betume fibra de vidro VAKU GF LIGHT - 3
Betume fibra de vidro VAKU GF LIGHT - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Betume fibra de vidro VAKU GF LIGHT

Betume de poliéster reforçado com fibra de vidro para a reparação de carroçarias. Fácil de lixar e com um acabamento que permite a aplicação direta de primário.

  • Conteúdo: 1.06 l
  • Peso do conteúdo: 1250 g
  • Base química: Resina de poliéster
  • Cor: Hellgrün
  • Conteúdo do endurecedor: 3 %
  • Densidade: 1,17 g/cm³
  • Condições de densidade: a 20°C
  • Vida útil máx.: 5 min
  • Condições para vida útil: a 20°C
  • Condições para tempo de secagem: a 20°C
  • Tempo mín. de secagem: 15 min
  • Tempo máx. de secagem: 30 min
  • Temperatura mín. de processamento: 5 °C
  • Resistência máx. à temperatura do material de endurecido: 80 °C
  • Concentração máx. de VOC: 6 g/l
  • Duração em armazenamento de produção: 12 Mês
  • Incluído na encomenda: Endurecedor 50 g
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
N.º de art. Conteúdo Peso do conteúdo Base química Cor Número PU
Preço/PU
089260060
1.06 l 1250 g Resina de poliéster Hellgrün
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
Fabricada com partículas de fibra de vidro extrafina


  • Garante um acabamento perfeito sem necessidade de aplicar um betume de acabamento.

  • Permite iniciar o lixamento com um grão mais fino.


Ótima viscosidade: mistura perfeita da resina e aditivos


  • A elevada viscosidade proporciona uma fácil mistura e aplicação, mesmo com uma elevada quantidade de betume na espátula.


Fabricado com resina flexível


  • Mais resistente aos impactos que a fibra de vidro e o betume tradicional.

  • Boa capacidade de absorção dos pequenos impactos.


Baixo peso


  • É ideal para os grandes enchimentos dado que acresce muito pouco peso à viatura após a reparação.


Compatibilidade com materiais


  • Aço, galvanizado, eletrozincado, alumínio, madeira e peças à base de poliéster.


Repintura


  • Compatível com todos os primários e tintas usadas no ramo automóvel


Cumpre as normativas VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)


  • Cumpre com as normativas vigentes relacionadas com as emissões de gases contaminantes para a atmosfera.

  • Respeita o meio ambiente.