Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
Ordenar por
Fornecida numa mala de metal robusta, chaves Allen, chave de fixação e acessório de fixação de mangueira de sucção
Permite um trabalho praticamente sem pó.
Potente rebarbadora angular compacta de 1000 watt com a circunferência de aderência mais pequena da sua classe para uma ergonomia perfeita e um trabalho sem esforço. Ideal para trabalhos de fresagem e rebarbagem de nível médio.
Potente rebarbadora angular universal de 1400 W com controlo de velocidade, punho antivibração e a maior densidade de potência da sua classe para uma rápida progressão do trabalho. Ideal para trabalho intenso de desbaste e corte.
Fresadora de abrir roços extremamente potente com motor de 1900 W. Inclui dois discos de corte diamantados de 125 mm.
Rebarbadora angular de 2400 W para discos com um diâmetro máximo de 230 mm
Rebarbadora angular potente com uma tampa de proteção de 115 mm. Ideal para trabalhos de retificação e corte simples.
Adequado para rebarbadoras elétricas Wuerth EWS 115/125 mm (não é adequado para os modelos LIGHT ou da concorrência)
Rebarbadora angular prática e potente, de 1200 W, com punho antivibração para progressão rápida do trabalho e vida útil longa. Ideal para trabalho contínuo intenso de desbaste e corte