Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de corte diamantado Speed Omni-Cut, estaleiro de obra
Amarelo para construção. Para rebarbadoras angulares. Extremamente versátil e rápido. Especialmente desenvolvido para uso em materiais com mudanças frequentes. Também ideal para uso pelas equipas de salvamento (bombeiros, organizações de apoio técnico, etc.).
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Flexível e rápido
Perfeito para todos os utilizadores que não realizem muitos cortes, mas para os quais a flexibilidade e a velocidade são importantes.
Corta praticamente todos os materiais
Os diamantes aplicados diretamente à lâmina principal através de um processo de vácuo especial (BSL) formam uma superfície abrasiva extremamente agressiva que funciona até mesmo com os materiais mais duros.
Fácil de utilizar
Superfícies de retificação adicionais de carboneto de silício da lâmina principal alargam o corte e permitem uma ação de corte mais agradável.
Corte consideravelmente mais refrigerado
Aberturas de refrigeração localizadas diretamente por baixo do segmento proporcionam uma refrigeração ideal da lâmina principal, em conjunto com as aberturas de refrigeração configuradas como direção obrigatória das setas de rotação.
- Os discos de corte diamantados ficam rombos com rotações por minuto elevadas e desgastam-se demasiado rapidamente a velocidades periféricas baixas
- Se a facilidade de corte diminuir (indicada pela criação de muitas faíscas), volte a afiar o disco em material abrasivo, por exemplo, grés, com vários cortes
- Corte as secções transversais maiores da peça em várias secções (corte oscilante)
- Trabalhe sem aplicar pressão – o peso máquina é suficiente. Uma maior pressão provoca um maior desgaste.
- Os discos de corte diamantado destinam-se a cortes retos. Os cortes curvos deformam a lâmina e resultam em fissuras e rasgos nos segmentos - risco de lesão!
- Embora a ferramenta seja segura, use sempre óculos e vestuário de segurança durante o trabalho
- Respeite as informações da etiqueta (rotações máximas!), as restrições de utilização e as instruções de segurança
- A seta de direção no disco deve corresponder à direção de rotação da máquina
- Não utilize para lixar lateralmente
- Utilize a capa protetora adequada
- A fixação só deve ser realizada por um especialista qualificado (não utilize força, utilize flanges de fixação limpas do mesmo tamanho, efetue um teste de funcionamento)
- Se as ferramentas de retificação forem fixadas ou utilizadas incorretamente, ou se estiverem danificadas, representam um perigo e podem causar ferimentos graves
Para corte húmido e seco
Por exemplo, para cortar barreiras de proteção, borracha ou vidro
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!