Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de corte diamantado Speed Omni-Cut, estaleiro de obra
Amarelo para estaleiro de obra. Para rebarbadoras angulares. Extremamente versátil e rápido. Especialmente desenvolvido para uso em materiais com mudanças frequentes. Também ideal para uso pelas equipas de salvamento (bombeiros, organizações de apoio técnico, etc.).
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Flexível e rápido
Perfeito para todos os utilizadores que não realizem muitos cortes, mas para os quais a flexibilidade e a velocidade são importantes.
Corta praticamente todos os materiais
Os diamantes aplicados diretamente à lâmina principal através de um processo de vácuo especial (BSL) formam uma superfície abrasiva extremamente agressiva que funciona até mesmo com os materiais mais duros.
Fácil de utilizar
Superfícies de fresagem adicionais de carboneto de silício da lâmina principal alargam o corte e permitem uma ação de corte mais agradável.
Corte consideravelmente mais refrigerado
Aberturas de refrigeração localizadas diretamente por baixo do segmento proporcionam uma refrigeração ideal da lâmina principal, em conjunto com as aberturas de refrigeração configuradas como direção obrigatória das setas de rotação.
- Os discos de corte diamantado ficam rombos a rotações por minuto excessivamente elevadas e desgastam-se muito rapidamente a velocidades de superfície periférica insuficientes
- Se deixar de ser fácil cortar (indicado pela criação de muitas faíscas), volte a afiar o disco em material abrasivo, por ex. grés, com vários cortes
- Corte secções transversais de peças grandes em várias secções (corte oscilante)
- Trabalhe sem aplicar pressão – o peso da máquina é suficiente. Uma maior pressão provoca um maior desgaste.
- Os disco de corte diamantado destinam-se a cortes retos. Os cortes curvos deformam a lâmina e resultam em fissuras e rasgos nos segmentos – risco de lesão!
- Apesar do nível de segurança proporcionado pela ferramenta, use sempre óculos e vestuário de proteção durante o trabalho
- Respeite as informações da etiqueta (rotações por minuto máx.), as restrições de uso e as instruções de segurança
- A direção da seta do disco deve corresponder à direção de rotação da máquina
- Não deve ser utilizada para fresagem lateral
- Use o capuz de proteção adequado
- A fixação deve ser apenas realizada por um especialista com formação (não use de força, use flanges de fixação limpas do mesmo tamanho, efetue um teste primeiro)
- Se as ferramentas de fresagem forem fixadas ou usadas de forma incorreta ou se estiverem danificadas, representam um perigo e podem causar ferimentos graves
Para corte seco e molhado
Por exemplo, para o corte de corrimões, borracha ou vidro
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!