Cavilha de impacto manual Com rebordo pequeno
Cavilha impacto manual c/rebordo peq.
CAVILHA IMPAC.MANUAL 4.18
Art.
02324 18
EAN 4011231285407
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
Com rebordo pequeno
- Para montagem de abraçadeiras em pisos não acabados em betão e noutros materiais de construção sólidos através da montagem de impacto
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Simples |
Diâmetro do colar (D) | 8 mm |
Comprimento (L) | 18 mm |
Espessura máx. do material de montagem | 6 mm |
Diâmetro da cabeça (d) | 4 mm |
Altura da cabeça (h) | 8 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!