Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Carregador de bateria para veículos WBC-6

Carregador de bateria para veículos WBC de 6/12 V - 6 A
CARREGADOR DE BATERIAS 6/12V - 6A

Art. 0510955900
EAN 4062856435777

Entre na sua conta para ver preços
Carregador de bateria para veículos WBC-6

Art. 0510955900
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
O carregador inteligente para baterias do motor de arranque de 6 V e 12 V (húmida, AGM/EFB, lítio). Ideal para manutenção e carregamento de baterias com capacidades entre 5 e 130 Ah. Corrente de carregamento de 6 A. Indicada para motociclos e automóveis.

Utilização flexível dependendo da situação


  • Seleção de diferentes modos de carregamento: 6 V/12 V

  • Seleção de diferentes tipos de baterias: Húmida/AGM/EFB (start/stop)/lítio


Tecnologia de carregamento por microprocessador inteligente


  • Carrega até 3 vezes mais rápido do que os dispositivos convencionais

  • Carrega baterias totalmente descarregadas a partir de uma tensão residual de 0,5 V


Segurança máxima


  • Proteção contra sobrecarga, inversão de polaridade, picos de tensão, etc.

  • Melhor monitorização da temperatura através do sensor e do sistema de ventilação

  • Paragem automática de carga se forem detetados riscos

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Carregamento de serviço - assistência ao cliente - (húmida, AGM, LITH)


Carga de manutenção: stock (SUP)

Instruções

1. Terminal vermelho no polo + e, em seguida, terminal preto na massa do veículo ou no polo -


2. Ligue o cabo de alimentação à tomada de 230 V


3. Primeiro, selecione o modo de carregamento e, em seguida, o tipo de bateria


4. Prima o botão de modo durante 3 s para interromper ou parar o carregamento

Tensão mín./máx. de entrada

240-220 V

Frequência

50 Hz

Tensão de carga máx. a 12 V

14.7 V

Corrente de carga a 12 V

6 A

Corrente de carga

6 A

Bateria recarregável mín./máx./capacidade da bateria

5-130 Ah

Potência nominal

89 W

Designação da bateria

6 V bateria iões de lítio (LiFePO4)

Características de carregamento

8 passos

Classe de proteção IP

IP 20

Comprimento do cabo

150 cm

Terminais de carga totalmente isolados

Sim

Comprimento (cabo para carregamento da bateria com terminais)

208 cm

Secção transversal do cabo

2.5 mm²

Comprimento x largura x altura

206 x 153 x 69 mm

Peso unitário

1.300 kg

Cor

Cinzento preto

Protecção contra faísca

Sim

Protecção contra polaridade inversa

Sim

Marca de aprovação

CE