Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Carregador de bateria para veículos WBC-6
O carregador inteligente para baterias do motor de arranque de 6 V e 12 V (húmida, AGM/EFB, lítio). Ideal para manutenção e carregamento de baterias com capacidades entre 5 e 130 Ah. Corrente de carregamento de 6 A. Indicada para motociclos e automóveis.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Utilização flexível dependendo da situação
- Seleção de diferentes modos de carregamento: 6 V/12 V
- Seleção de diferentes tipos de baterias: Húmida/AGM/EFB (start/stop)/lítio
Tecnologia de carregamento por microprocessador inteligente
- Carrega até 3 vezes mais rápido do que os dispositivos convencionais
- Carrega baterias totalmente descarregadas a partir de uma tensão residual de 0,5 V
Segurança máxima
- Proteção contra sobrecarga, inversão de polaridade, picos de tensão, etc.
- Melhor monitorização da temperatura através do sensor e do sistema de ventilação
- Paragem automática de carga se forem detetados riscos
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Carregamento de serviço - assistência ao cliente - (húmida, AGM, LITH)
Carga de manutenção: stock (SUP)
1. Terminal vermelho no polo + e, em seguida, terminal preto na massa do veículo ou no polo -
2. Ligue o cabo de alimentação à tomada de 230 V
3. Primeiro, selecione o modo de carregamento e, em seguida, o tipo de bateria
4. Prima o botão de modo durante 3 s para interromper ou parar o carregamento
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!