Carregador de bateria para veículos WBC-15
Carregador de bateria para veículos WBC 12/24 V – 15/10 A
CARREGADOR DE BATERIAS 12/24V - 15/10A
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aplicação flexível dependendo da situação
- Seleção de diferentes modos de carregamento - 12 V/24 V/alimentação/dessulfatação/frio
- Seleção de diferentes tipos de baterias - WET/AGM/EFB (arranque/paragem)/lítio
Tecnologia de carregamento por microprocessador inteligente
- Carrega até 3 vezes mais rápido do que os dispositivos convencionais
- Carrega baterias totalmente descarregadas até uma tensão residual de 0,5 V
Segurança máxima
- Proteção contra sobrecarga, inversão de polaridade, picos de tensão, etc.
- Melhor monitorização da temperatura através do sensor e do sistema de ventilação
- O carregamento para automaticamente se forem detetados riscos
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
1. Terminal vermelho no polo + e, em seguida, terminal preto na massa do veículo ou no polo -
2. Ligue o cabo de alimentação à tomada de 230 V
3. Primeiro, selecione o modo de carregamento e, em seguida, o tipo de bateria
4. Prima o botão do modo de carregamento durante 3 segundos para interromper ou parar o carregamento