Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Carregador de bateria para veículos WBC-15
O carregador universal para baterias do motor de arranque de 12 V e 24 V (húmida, AGM/EFB, lítio). Ideal para manutenção e carregamento de baterias com capacidades entre 40 e 230 Ah. Corrente de carregamento de 15 A (12 V) ou 10 A (24 V). Adequado para automóveis ligeiros e carrinhas. Não adequada para motociclos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aplicação flexível dependendo da situação
- Seleção de diferentes modos de carregamento - 12 V/24 V/alimentação/dessulfatação/frio
- Seleção de diferentes tipos de baterias - WET/AGM/EFB (arranque/paragem)/lítio
Tecnologia de carregamento por microprocessador inteligente
- Carrega até 3 vezes mais rápido do que os dispositivos convencionais
- Carrega baterias totalmente descarregadas até uma tensão residual de 0,5 V
Segurança máxima
- Proteção contra sobrecarga, inversão de polaridade, picos de tensão, etc.
- Melhor monitorização da temperatura através do sensor e do sistema de ventilação
- O carregamento para automaticamente se forem detetados riscos
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
1. Terminal vermelho no polo + e, em seguida, terminal preto na massa do veículo ou no polo -
2. Ligue o cabo de alimentação à tomada de 230 V
3. Primeiro, selecione o modo de carregamento e, em seguida, o tipo de bateria
4. Prima o botão do modo de carregamento durante 3 segundos para interromper ou parar o carregamento
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!