Abraçadeira para tubos TIPP® Smartlock 2 GS inclui fecho de libertação rápida
Abraçadeira tubos TIPP Smartlock 2 GS com inserção de borracha
ABRA.TIPP SMARTLOCK 2GS M8/M10 32-35MM
Art. 0543204035
EAN 4052703292561
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Dois tampões roscados para um melhor ajuste às dimensões dos tubos
- Inserção rápida e fácil do tubo, uma vez que a abraçadeira para tubos pode ser aberta, especialmente em trabalhos em altura
- Proteção contra a perda de parafusos graças aos dentados de bloqueio em ambos os lados
- Parafusos de fixação de cabeça sextavada (WAF, 10 mm) e encaixe interior adicional
- M6 x 25 mm até um intervalo de aperto de 26–28 mm, M6 x 30 mm para todos os outros tamanhos
- Perfil de borracha para propriedades especiais de deslizamento de tubos durante a pré-montagem
- Classificação de fogo B2, queima sem formação de gotículas
- Combinação de ligações de porcas M8/M19 WAF 13 soldadas em quatro pontos
- Contribui para o isolamento acústico de acordo com a norma DIN 4109
Os nossos produtos com certificação "Cradle to Cradle" conservam os recursos e têm um baixo teor de substâncias nocivas. A norma avalia a segurança, a circularidade e o teor de substâncias nocivas dos materiais no produto final. O principal objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Para fixar tubos em instalações sanitárias e de aquecimento.
![]() | |
Intervalo de aperto mín./máx. (ØD) | 32-35 mm |
Carga admissível | 1,2 kN |
Protecção contra incêndios certificada | Sim |
Conector de rosca (G) | M8 x M10 |
Largura da banda metálica (BM) | 20 mm |
Espessura da cinta metálica (tM) | 1,5 mm |
Material | Aço |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 120 °C |
Peso | 78 g |
Comprimento (L) | 71 mm |
Material de isolamento acústico | EPDM - Borracha de terpolímero etileno-propileno-dieno |
Adequado para tubo de aço DIN EN 10255 | 1 pol. |
Sem halogéneo | Sim |
Sem silicone | Sim |
Superfície | Galvanizado |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!