Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Abraçadeira para tubos TIPP® Smartlock 2 GS inclui fecho de libertação rápida

Abraçadeira tubos TIPP Smartlock 2 GS com inserção de borracha
ABRA.TIPP SMARTLOCK 2GS M8/M10 48-56MM

Art. 0543204056

EAN 4052703292646

Entre na sua conta para ver preços
Abraçadeira para tubos TIPP® Smartlock 2 GS inclui fecho de libertação rápida

Art. 0543204056

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 60 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Com fecho de ação rápida exclusivo para uma montagem segura e rápida
  • Dois tampões roscados para um melhor ajuste às dimensões dos tubos

  • Inserção rápida e fácil do tubo, uma vez que a abraçadeira para tubos pode ser aberta, especialmente em trabalhos em altura

  • Proteção contra a perda de parafusos graças aos dentados de bloqueio em ambos os lados

  • Parafusos de fixação de cabeça sextavada (WAF, 10 mm) e encaixe interior adicional

  • M6 x 25 mm até um intervalo de aperto de 26–28 mm, M6 x 30 mm para todos os outros tamanhos

  • Perfil de borracha para propriedades especiais de deslizamento de tubos durante a pré-montagem

  • Classificação de fogo B2, queima sem formação de gotículas

  • Combinação de ligações de porcas M8/M19 WAF 13 soldadas em quatro pontos

  • Contribui para o isolamento acústico de acordo com a norma DIN 4109
Aviso

Os nossos produtos com certificação "Cradle to Cradle" conservam os recursos e têm um baixo teor de substâncias nocivas. A norma avalia a segurança, a circularidade e o teor de substâncias nocivas dos materiais no produto final. O principal objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para fixar tubos em instalações sanitárias e de aquecimento.

Intervalo de aperto mín./máx. (ØD)

48-56 mm

Carga admissível

1,5 kN

Protecção contra incêndios certificada

Sim

Conector de rosca (G)

M8 x M10

Largura da banda metálica (BM)

20 mm

Espessura da cinta metálica (tM)

1,5 mm

Material

Aço

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 120 °C

Peso

91 g

Comprimento (L)

92 mm

Material de isolamento acústico

EPDM - Borracha de terpolímero etileno-propileno-dieno

Adequado para tubo de aço DIN EN 10255

1 1/2 pol.

Sem halogéneo

Sim

Sem silicone

Sim

Superfície

Galvanizado

Sustentabilidade

Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição

Incluído na encomenda:
Conj. abraç. p/ tubos TIPP-SMARTLOCK 2 GS, 105 pçs
65 x
Conj. abraç. p/ tubos TIPP-SMARTLOCK 2 GS, 105 pçs

PIPCLMP-SMARTLOCK-2GS-SORT-105PCS-SYSKO

Quantidade: 65 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Calha de montagem VARIFIX{®C 26/18

CALHA MONTAGEM VARIFIX C26/18

Várias opções de montagem com uma vasta gama de componentes
x 10 m
Calha de montagem C VARIFIX® 28/28

CALHA C 28X28

Várias opções de montagem com uma vasta gama de componentes
x 10 m
Fixador rápido VARIFIX® Systemfix Para ligação de montagem de todas as calhas de montagem VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36

SYSTEMFIX M8-26/28

Para ligação de montagem de todas as calhas de montagem VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36
x 100 Un.