Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco de fibra vulcanizada de corindo sintético

Disco fibra vulcaniz. corundo normal
DISCO FIBRA VUL. CORUNDO D.115 G.36

Art. 058011536

EAN 4011231482509

Entre na sua conta para ver preços
Disco de fibra vulcanizada de corindo sintético

Art. 058011536

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Discos de lixa flexíveis e resistentes ao desgaste

Furo de 22 mm com fenda cruciforme



Material de suporte em fibra vulcanizada


  • Dimensão do grão 16-50: 0,8 mm

  • Dimensão do grão 60-120: 0,6 mm


Liga de resina totalmente sintética e altamente flexível


Longa vida útil



Dispersão electrostática


Taxas de remoção consistentes

Aviso

Instruções gerais de trabalho e segurança


  • Utilize os discos de fibra apenas com pratos auxiliares aprovados e em boas condições de funcionamento

  • O diâmetro do disco de fibra não deve ter mais de 15 mm do que o diâmetro do prato auxiliar

  • Não adequado para polimento com água

  • Trabalhe sempre com equipamento de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas, proteção auditiva, etc.

  • Guarde protegido da luz solar direta e longe de fontes de calor. Não guarde em locais húmidos ou no solo

  • Guarde na embalagem original a 18-22 °C e com 45-60% de humidade relativa
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para utilização em retificadoras angulares elétricas ou pneumáticas com regulação manual e velocidade máxima até 80 m/s em conjunto com um prato auxiliar



Polimento de cantos e superfícies em peças planas e curvas


  • Dimensão do grão 16-40: Desbaste de cordões de soldadura, pontos de soldadura, polimento de arestas, etc. Trabalhos de rebarbamento em peças de metal forjado, fundido e em chapa. Retificação de peças de fundição

  • Dimensão do grão 40-80: Suavização de cordão de soldadura, trabalhos de desbaste de cantos e polimento de chapas e outras superfícies metálicas

  • Dimensão do grão 40-120: Remoção de ferrugem, retificação de camadas antigas de tinta, polimento fino em reparação de viaturas


Materiais a serem processados


Aço, metais não ferrosos, metal fundido e ligas de alumínio

Diâmetro (Ø)

115 mm

Diâmetro do furo

22,23 mm

Tipo de grão

36

Velocidade máx. de rotação

13300 rpm

Velocidade de rotação recomendada

8300 rpm

Material do abrasivo

Corindo normal

Cor do disco

Castanho

Base aderente

Resina totalmente sintética

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Prato auxiliar

PRATO BORRACHA P/ DISCO LIXA D.115

Com porca de aperto
x 1 Un.
Prato auxiliar

PRATO BORRACHA P/ DISCO LIXA D.125

Com porca de aperto
x 1 Un.
Prato auxiliar

PRATO BORRACHA P/ DISCO LIXA D.180

Com porca de aperto