Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Disco de fibra vulcanizada de corindo sintético

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Disco de fibra vulcanizada de corindo sintético

Discos de lixa flexíveis e resistentes ao desgaste

Ler descrição do artigo

Disponível em 24 versões diferentes
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
Furo de 22 mm com fenda cruciforme



Material de suporte em fibra vulcanizada


  • Dimensão do grão 16-50: 0,8 mm

  • Dimensão do grão 60-120: 0,6 mm


Liga de resina totalmente sintética e altamente flexível


Longa vida útil



Dispersão electrostática


Taxas de remoção consistentes

Aviso

Instruções gerais de trabalho e segurança


  • Utilize os discos de fibra apenas com pratos auxiliares aprovados e em boas condições de funcionamento

  • O diâmetro do disco de fibra não deve ter mais de 15 mm do que o diâmetro do prato auxiliar

  • Não adequado para polimento com água

  • Trabalhe sempre com equipamento de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas, proteção auditiva, etc.

  • Guarde protegido da luz solar direta e longe de fontes de calor. Não guarde em locais húmidos ou no solo

  • Guarde na embalagem original a 18-22 °C e com 45-60% de humidade relativa