Caixa bits C 6,3 (1/4) 31 pçs, adapt bits magn
CONJUNTO BITS 31 PCS MAGNÉTICO
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Identifique rapidamente as combinações de bits e parafusos
Sistema de identificação por cores
Remoção simples e armazenamento de brocas claramente delineado
Tira de fixação com designações de perfis impressas
Armazenamento prático
Clipe para cinto
Caixa de plástico robusta, resistente a impactos
Fichas Técnicas(X)
Certificados/Documentos(X)
Accionador | 1/4 pol. |
Número de peças no sortido/conjunto | 31 UNID |
Comprimento | 115 mm |
Largura | 73 mm |
Altura | 39 mm |
BIT 1/4. 25MM FENDA AW25
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBInformation on price display
Preço por unidade de embalagem (PU):Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!