Conjunto de brocas e bits, edição RW de 2020
Conj. de brocas e bits, edição RW, 31 peças
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A primeira broca espiral com geometria de ponta de broca escalonada, disponível exclusivamente na Würth
- Para vários materiais diferentes, tais como aço até 1000 N/mm², alumínio, plástico, metais não ferrosos, madeira dura e madeira macia
- Furos redondos precisos sem pré-marcação
- Perfuração extremamente prática
- Evita a pré-marcação, furação inicial precisa sem desvio da broca
- Possibilidade de perfuração inclinada
- Perfuração simples ou alargamento de um furo existente
- Perfeito para perfurar rebites e pernos roscados
- Ideal para a construção de janelas
- Significativamente mais rápida do que as brocas espirais convencionais
- Haste de 3 faces
Adaptador para bits de edição limitada com função de substituição rápida com uma mão
Bits com codificação por cores para fácil atribuição à fenda do parafuso
Associação a uma boa causa – a Würth doará 2 euros de cada conjunto vendido a uma organização sem fins lucrativos
Fornecido numa caixa metálica exclusiva com a assinatura de Reinhold Würth
Base de espuma impressa com acabamento em carbono para maior robustez, estabilidade e limpeza fácil
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 31 UNID |
IMPSKT-1/4IN-SET-MAGN-L51MM-5PCS
BIT 1/4. 25MM FENDA AW10
BIT 1/4. 25MM FENDA AW20
BIT 1/4. 25MM FENDA AW25
BIT 1/4. 25MM FENDA AW30
BIT 1/4. 25MM FENDA AW40
BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 4,0MM
ZEBRA SMART STEPBROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 5,0MM
ZEBRA SMART STEPBROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 6,0MM
ZEBRA SMART STEPBROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 8,0MM
ZEBRA SMART STEPBROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 10,0MM
ZEBRA SMART STEPUnidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.