Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Escareador cónico HSCo com ângulo a 90° e furo transversal

Escareador cónico com furo transversal
ESCAREADOR CONICO 90º HSCO C/FURO D.21MM
ZEBRA

Art. 069402110
EAN 4011231603553
Entre na sua conta para ver preços
Escareador cónico HSCo com ângulo a 90° e furo transversal

Art. 069402110
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
Para um escarear e rebaixar preciso dos furos
  • A afiação cónica uniforme resulta num corte suave e fácil

  • A extração das aparas através do furo evita a obstrução na peça de trabalho

  • Haste lisa
Aviso

Não recomendado para escareação total! A utilização de óleo de perfuração e de corte aumenta a vida útil e o desempenho de corte.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Aços convencionais, aço inox, metais não ferrosos, plásticos e ferro fundido

Diâmetro mín./máx. da ferramenta de rebaixar

10-15 mm

Diâmetro da cabeça

21 mm

Comprimento

65 mm

Diâmetro do veio

10 mm

Material

HSS-Co5

Ângulo do escareador de encaixe

90 Grau
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
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações