Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
Ordenar por
Para brocas espirais de madeira para máquina
Particularmente adequado para o processamento de aços convencionais, ferro fundido e metais não ferrosos (alumínio, cobre, ligas de alumínio e plásticos).
Anel azul para aço normal, disponível no mercado. 6 unidades: 1 unidade de cada Ø: 6,3 mm; 8,3 mm; 10,4 mm; 12,4 mm; 16,5 mm; 20,5 mm
Desempenho significativamente melhorado durante o processamento de aços e ferro fundido convencionais em comparação com o anel azul.
Particularmente adequado para o processamento de aço inoxidável, aços de liga e aços de alta liga, bem como aços resistentes a ferrugem e a ácidos.
Constituído por diâmetros de 6,3 a 20,5 mm. Particularmente adequado para o processamento de aço inox, aços de liga e aços de alta liga, bem como aços resistentes a ferrugem e a ácidos. Disponíveis em caixa do sistema ORSY®.
Para um escarear e rebaixar preciso dos furos
A ferramenta multiusos com ângulos de hélice extremamente irregulares (UE) e polimento adicional exclusivo disponível exclusivamente na Würth para um furo escareado perfeito.
Anel azul, para aço normal, ângulo de 90°, três navalhas, DIN 335 forma C (encaixe cilíndrico)