Aspirador industrial líquidos e seco ISS 45-M automático
Asp seco e líq ind auto ISS 45-M
ASPIRADOR ISS45-M AUTOMATICO
MASTER
ISS45-M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Regulação de velocidade infinitamente variável
Adaptação individual da potência de aspiração para a respetiva aplicação.
O filtro dobrável não entra no recipiente
Utilização ideal do recipiente.
Preparação antiestática
Os acessórios antiestáticos separados (mangueira de aspiração eletricamente condutora, manga de conexão eletricamente condutora) afastam, por exemplo, as cargas eletrostáticas resultantes da fricção dos plásticos do utilizador.
Sistema de limpeza automática do filtro
- Constante potência elevada de aspiração, sem necessidade de acionamento manual através de um botão.
- O filtro dobrável é limpo automaticamente através de um fluxo de ar a cada 15 seg. (ruído de pulsação).
- Limpeza eficaz do filtro para uma constante potência elevada de aspiração
- Períodos de utilização prolongados sem substituição do filtro
- Baixos custos de manutenção
- Para a aspiração a seco, é necessário utilizar sempre um saco de pó e um filtro dobrável. Não aspire sem um sistema de filtro; caso contrário, o motor de vácuo pode sofrer danos e dar origem a riscos para a saúde devido ao maior número de emissões de partículas finas.
- Utilize um filtro dobrável PES para aspirar líquidos.
Fichas Técnicas(X)
Aspirador certificado para pós nocivos, p. ex. pó de madeira, tintas e plásticos. Não se destina à aspiração de amianto!
Igualmente equipado para uso com ferramentas elétricas (p. ex. cortador de paredes).
Corrente de ar | 61 l/s |
Sob pressão | 230 mbar |
Capacidade do recipiente | 45 l |
Potência máx. | 1380 W |
Comprimento do cabo | 7,5 m |
Diâmetro do conector da mangueira | 58 mm |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Nível de pressão sonora | 67 dB |
Classe de proteção IP | IP X4 |
Comprimento | 517 mm |
Largura | 375 mm |
Altura | 687 mm |
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!