Broca BM 13-XE
Berbequim, BM 13-XE
BERBEQUIM
MASTER
BM13-XE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Mudança de ferramenta simples, com uma só mão
Bloqueio automático do veio
Impede que a ferramenta deslize na bucha de aperto
Bucha de aperto de ação rápida sem chave, com bloqueio da força de aperto e garras de carboneto
Substituição de cabos danificados ou fixação de cabos mais longos numa questão de segundos
Sistema de ligação especial
Fiabilidade elevada e transmissão de potência ideal
Engrenagem planetária em metal sólido
Controlo contínuo da velocidade
Interruptor eletrónico de aceleração com botão de ajuste
Impede mudanças acidentais
Interruptor de 2 velocidades com bloqueio na parte exterior da caixa de proteção.
Interruptor direita/esquerda por cima da caixa de proteção
Tampa de serviço para troca rápida das escovas de carvão
Escovas de carvão de substituição adicionais no punho
Boa aderência, mesmo com binários elevados
Punho adicional robusto, com batente de profundidade
Robusto, ergonómico e compacto
Caixa de proteção em poliamida reforçada com fibra de vidro
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 600 W |
Potência de saída | 300 W |
Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª/2ª posição | 0-900 / 0-2500 rpm |
Velocidade de rotação à carga nominal na 1.ª/2.ª posição | 0-520 / 0-1500 rpm |
Suporte para mandril | 1/2 pol. x 20 UNF |
Largura mín./máx. do mandril | 1-13 mm |
Diâmetro do colar de fixação | 43 mm |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 13 mm |
Diâmetro máx. de perfuração no alumínio | 16 mm |
Diâmetro máx. de perfuração na madeira mole | 40 mm |
Diâmetro máx. de parafuso | 6 mm |
Diâmetro máx. das aberturas de rosca | M8 |
Largura entre cantos | 32,5 mm |
Comprimento x altura | 335 x 207 mm |
Peso da máquina | 2,2 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
DRL-EL-(BM13-XE)-CARTON
MASTERCASEINRT-(BM13/SB13)
CASE-ORSYBULL-MASTER
ORSYBULLUnidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!