Martelo demolidor e de percussão BMH 40 BASIC
Martelo perfurador e demolidor BMH 40-BASIC
MARTELO PERCUSSAO BMH 40 BASIC
Art. 07025511
EAN 4062856817870
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
Berbequim de percussão e martelo demolidor com encaixe tipo SDS-Max, caixa de proteção para transmissão em magnésio fundido e mecanismo antivibração para um trabalho confortável
- O bloqueio do interruptor garante um trabalho confortável em funcionamento contínuo
- O sistema de amortecimento integrado protege a saúde do utilizador ao reduzir as vibrações
- A caixa de proteção para transmissão robusta e leve em magnésio fundido é utlizada para otimizar a dissipação de calor em estaleiros de obras com condições exigentes
- Graças ao sistema eletrónico de velocidade constante integrado, são atingidas velocidades quase constantes sob carga
- A velocidade e a percussão pode ser pré-selecionada utilizando o seletor que se encontra por baixo da pega
- Dois LED de serviço indicam visualmente as próximas trocas das escovas de carvão, assim como a tensão de alimentação disponível
- Graças ao arranque lento do sistema eletrónico, é possível obter um arranque suave
- A proteção contra arranque evita o arranque acidental em caso de interrupção da alimentação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Perfuração com percussão em betão, alvenaria e pedra natural
- Cinzelagem leve a média em betão e alvenaria
- Abertura de furos trespassantes com broca craneana, principalmente em alvenaria
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 1100 W |
Potência de saída | 450 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 350-540 1/min |
Taxa de impacto mín./máx. | 0-3000 1/min |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-max |
Energia de impacto | 8,5 J |
Diâmetro mín./máx. de perfuração no betão | 12-40 mm |
Intervalo mín./máx. de perfuração recomendado para desempenho óptimo (no betão) | 20-30 mm |
Peso da máquina | 7,1 kg |
Comprimento do cabo | 6 m |
Incluído na encomenda:
1
x
Spray de manutenção
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
Descrição:
100 ml
Para lubrificar dobradiças, suportes de ferramentas e suportes de máquinas
Quantidade:
1
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!