Martelo demolidor MH 5 BASIC
Martelo demolidor MH 5 BASIC
MARTELO DEMOLIDOR MH 5 BASIC
Art. 07025611
EAN 4062856817610
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
Martelo demolidor com haste e função de batente tipo SDS-Max, caixa de proteção para transmissão em magnésio fundido e mecanismo antivibração para um trabalho confortável
- O bloqueio do interrutor garante um trabalho confortável em funcionamento contínuo
- O sistema de amortecimento integrado protege a saúde do utilizador ao reduzir as vibrações
- A caixa de proteção, robusta e leve, da transmissão em magnésio fundido é utilizada para otimizar a dissipação de calor em locais de obra com condições exigentes
- Graças ao sistema eletrónico de velocidade constante integrado é conseguida uma percussão quase constante sob carga
- A percussão pode ser pré-selecionada com o botão que se encontra por baixo da pega
- Dois LED de serviço indicam visualmente a próxima troca das escovas, assim como a tensão de alimentação disponível
- Graças ao arranque lento do sistema eletrónico, é possível obter um arranque suave
- A proteção contra rearranque evita o arranque acidental em caso de interrupção da alimentação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Trabalhos de peso leve a médio em paredes de betão e alvenaria
- Abrir canais em betão e alvenaria
- Alargamento de aberturas
- Renovação de betão
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 1100 W |
Potência de saída | 730 W |
Taxa de impacto mín./máx. | 0-3000 1/min |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-max |
Energia máx. de impacto | 7,1 J |
Energia de impacto | 7,1 J |
Posição de escopro ajustável | Sim |
Peso da máquina | 5,7 kg |
Comprimento do cabo | 6 m |
Incluído na encomenda:
1
x
Spray de manutenção
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
Descrição:
100 ml
Para lubrificar dobradiças, suportes de ferramentas e suportes de máquinas
Quantidade:
1
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: